Motion
67548164
Taille 4/0, diam. petite extrémité 0.0934 po, diam. grande extrémité 0.109 po, broche conique en acier non revêtu - Grade C-12L14, OAL 3/4 po, longueur 3/4 broches
N° D’ARTICLE MI11754795
N° MFR67548164
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 4/0, diam. petite extrémité 0.0934 po, diam. grande extrémité 0.109 po, broche conique en acier non revêtu - Grade C-12L14, OAL 3/4 po, longueur 3/4 broches
N° D’ARTICLE MI11754795
N° MFR67548164
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    0.1090 po
  • Longueur totale
    3/4 po
  • Longueur de la goupille
    3/4 po
  • Taille
    4/0
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.0934 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-12L14
  • Tolérance du diamètre maximal
    0.0013 po
  • Tolérance de diamètre min.
    -0.0007 po
  • Type de NIP
    Goupille conique
  • Conique par pied
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
67548164 67548164 NO 4/0 3/4 BROCHE À BOUTONS P
  • Les goupilles coniques créent un arrêt ou un coin dans la machinerie et sont utilisées lorsque l’assemblage et le démontage fréquents sont nécessaires
  • Une extrémité de la goupille a un diamètre légèrement plus grand que l’autre, ce qui donne un cône uniforme pour une fixation simple et efficace.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon