Motion
67548727
Taille 2/0, diam. petite extrémité 0.089 po, diam. grande extrémité 0.141 po, broche conique en acier non revêtu - Grade C-12L14, OAL 2-1/2 po, longueur 2-1/2 broches
N° D’ARTICLE MI11754809
N° MFR67548727
Prix1.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 2/0, diam. petite extrémité 0.089 po, diam. grande extrémité 0.141 po, broche conique en acier non revêtu - Grade C-12L14, OAL 2-1/2 po, longueur 2-1/2 broches
N° D’ARTICLE MI11754809
N° MFR67548727

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    0.1410 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Longueur de la goupille
    2-1/2 po
  • Taille
    2/0
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.0890 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-12L14
  • Tolérance du diamètre maximal
    0.0013 po
  • Tolérance de diamètre min.
    -0.0007 po
  • Type de NIP
    Goupille conique
  • Conique par pied
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
67548727 67548727 NO 2/0 2 1/2 BROCHE À FERMETURE
  • Les goupilles coniques créent un arrêt ou un coin dans la machinerie et sont utilisées lorsque l’assemblage et le démontage fréquents sont nécessaires
  • Une extrémité de la goupille a un diamètre légèrement plus grand que l’autre, ce qui donne un cône uniforme pour une fixation simple et efficace.