Motion
67548768
Taille 0, diam. petite extrémité 0.1404 po, diam. grande extrémité 0.156 po, broche conique en acier non revêtu - Grade C-12L14, OAL 3/4 po, longueur 3/4 broches
N° D’ARTICLE MI11754810
N° MFR67548768
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 0, diam. petite extrémité 0.1404 po, diam. grande extrémité 0.156 po, broche conique en acier non revêtu - Grade C-12L14, OAL 3/4 po, longueur 3/4 broches
N° D’ARTICLE MI11754810
N° MFR67548768
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    0.1560 po
  • Longueur totale
    3/4 po
  • Longueur de la goupille
    3/4 po
  • Taille
    0
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.1404 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-12L14
  • Tolérance du diamètre maximal
    0.0013 po
  • Tolérance de diamètre min.
    -0.0007 po
  • Type de NIP
    Goupille conique
  • Conique par pied
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
67548768 67548768 NO 0 3/4 ÉPINGLE À BOUTONS PLA
  • Les goupilles coniques créent un arrêt ou un coin dans la machinerie et sont utilisées lorsque l’assemblage et le démontage fréquents sont nécessaires
  • Une extrémité de la goupille a un diamètre légèrement plus grand que l’autre, ce qui donne un cône uniforme pour une fixation simple et efficace.