Motion
67551002
Taille 5, diam. petite extrémité 0.1954 po, diam. grande extrémité 0.289 po, broche conique en acier non revêtu - Grade C-12L14, OAL 4-1/2 po, longueur 4-1/2 broches
N° D’ARTICLE MI11754866
N° MFR67551002
Prix3.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 5, diam. petite extrémité 0.1954 po, diam. grande extrémité 0.289 po, broche conique en acier non revêtu - Grade C-12L14, OAL 4-1/2 po, longueur 4-1/2 broches
N° D’ARTICLE MI11754866
N° MFR67551002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    0.2890 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Longueur de la goupille
    4-1/2 po
  • Taille
    5
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.1954 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-12L14
  • Tolérance du diamètre maximal
    0.0013 po
  • Tolérance de diamètre min.
    -0.0007 po
  • Type de NIP
    Goupille conique
  • Conique par pied
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
67551002 67551002 NO 5 4 1/2 BROCHE À BOUTONS P
  • Les goupilles coniques créent un arrêt ou un coin dans la machinerie et sont utilisées lorsque l’assemblage et le démontage fréquents sont nécessaires
  • Une extrémité de la goupille a un diamètre légèrement plus grand que l’autre, ce qui donne un cône uniforme pour une fixation simple et efficace.