Motion
67551044
Taille 5, diam. petite extrémité 0.185 po, diam. grande extrémité 0.289 po, broche conique en acier non revêtu - Grade C-12L14, OAL 5 po, longueur 5 broches
N° D’ARTICLE MI11754867
N° MFR67551044
Prix4.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taille 5, diam. petite extrémité 0.185 po, diam. grande extrémité 0.289 po, broche conique en acier non revêtu - Grade C-12L14, OAL 5 po, longueur 5 broches
N° D’ARTICLE MI11754867
N° MFR67551044

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du grand bout
    0.2890 po
  • Longueur totale
    5 po
  • Longueur de la goupille
    5 po
  • Taille
    5
  • Petit diamètre d’extrémité
    0.1850 po

Détails

  • Fixation standard
    ANSI/ASME B18.8.2
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    C-12L14
  • Tolérance du diamètre maximal
    0.0013 po
  • Tolérance de diamètre min.
    -0.0007 po
  • Type de NIP
    Goupille conique
  • Conique par pied
    1/4 po

Aperçu

Description du fabricant
67551044 67551044 NO 5 5 ÉPINGLE À BOUTONS UNIS
  • Les goupilles coniques créent un arrêt ou un coin dans la machinerie et sont utilisées lorsque l’assemblage et le démontage fréquents sont nécessaires
  • Une extrémité de la goupille a un diamètre légèrement plus grand que l’autre, ce qui donne un cône uniforme pour une fixation simple et efficace.