Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale7/8in
- Longueur4-1/4 po
- Type de mesure de longueurLongueur totale
- Taille du filetageNo 8-32 dans
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Style de têtePlat à 82 degrés
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
- Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.