Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale15/16 po
- Longueur1-1/4 po
- Taille du filetage5/8-11 po
Details
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
67579003 67579003 5/8-11 X 1 1/4 HX HD C
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.