Motion
67581645
Vis n° 10 , rondelle plate standard en acier inoxydable 18-8 13/64" DI x 7/16" DE, 0.031" d'épaisseur
N° D’ARTICLE MI11755455
N° MFR67581645
Prix0.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis n° 10 , rondelle plate standard en acier inoxydable 18-8 13/64" DI x 7/16" DE, 0.031" d'épaisseur
N° D’ARTICLE MI11755455
N° MFR67581645

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    13/64 po
  • Diamètre extérieur
    7/16 po
  • Taille de la vis
    #10
  • Épaisseur
    0.0310 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Type
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
67581645 67581645 10L 18-8SS RONDELLE PLATE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good