Motion
67602284
N° 6-32 UNC, OAL 3/16 po, vis de fixation à pointe coupelle en laiton, clé 1/16 po
N° D’ARTICLE MI11755859
N° MFR67602284
Prix0.38 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 6-32 UNC, OAL 3/16 po, vis de fixation à pointe coupelle en laiton, clé 1/16 po
N° D’ARTICLE MI11755859
N° MFR67602284

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.38 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/16 po
  • Longueur
    3/16 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    No 6-32 dans

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Matériel
    Laiton
  • Type de point
    Gobelet
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
67602284 67602284 6-32 X 3/16 po CUP PT S
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
  • La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
  • Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru.