Motion
68058080
Vis à tête plate 90° Douille hexagonale métrique grossière M5x0.80 ; Acier allié grade 12.9 , oxyde noir, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11757141
N° MFR68058080
Prix0.25 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis à tête plate 90° Douille hexagonale métrique grossière M5x0.80 ; Acier allié grade 12.9 , oxyde noir, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11757141
N° MFR68058080

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.25 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3.00mm
  • Longueur  
    1-3/4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    M5x0.80 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 7991
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Plat à 90 degrés
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    Grade 12.9
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
68058080 68058080 M5X10 MET ALLIAGE FHCS0
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonale. La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple supplémentaire.