Motion
69973212
Unité d’aspiration de roulement à billes - montage latéral, alésage 1 po / 25 mm
N° D’ARTICLE MI11758287
N° MFR69973212
Prix134.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité d’aspiration de roulement à billes - montage latéral, alésage 1 po / 25 mm
N° D’ARTICLE MI11758287
N° MFR69973212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix134.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.8900 po
  • Largeur totale
    1.3400 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Numéro de catalogue du fabricant
    69973212
  • Matériel
    Boîtier thermoplastique avec insert de roulement plaqué chromate de zinc
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge statique radiale
    1,764.00
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
PRISE PLAQUÉE/PLASTIQUE DE 69973212 69973212 1 PO
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon