Motion
70571419
Lime à motifs américains - Forme demi-rond, coupe double, 8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758621
N° MFR70571419
Price$9.43/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lime à motifs américains - Forme demi-rond, coupe double, 8 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11758621
N° MFR70571419

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$9.43/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    8 po
  • Épaisseur globale
    0.2188 po
  • Épaisseur  
    7/32 po
  • Largeur/diamètre  
    3/4 po

Details

  • Application
    Usinage
  • Grossièreté de la coupe
    Bastard
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Demi-rond
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
70571419 70571419 8 PO BAST.COUPE HD DEMI-OI
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée facultative. Les limes à découper Bastard sont les limes les plus grossières et ont le moins de dents par pouce. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent les unes les autres à des angles opposés. Ils sont utilisés pour l’enlèvement de matières lourdes; les limes demi-ronds sont utilisées pour arrondir les trous et limer les surfaces concaves, convexes et plates. Ces dossiers sont arrondis d’un côté et plats de l’autre.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté