Motion
70585229
6" Long, Second Cut, Triangle American-Pattern File; Double Cut, Tang
N° D’ARTICLE MI11758671
N° MFR70585229
Price$3.85/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6" Long, Second Cut, Triangle American-Pattern File; Double Cut, Tang
N° D’ARTICLE MI11758671
N° MFR70585229

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$3.85/each

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    6 po
  • Largeur
    15/32 po

Details

  • Application
    Usinage
  • Grossièreté de la coupe
    Deuxièmement
  • Coupe
    Double
  • Flexible
    Non
  • Forme
    Triangle
  • Poignée ou attache
    Tang

Aperçu

Description du fabricant
22ND DE 70585229 70585229 6 PO COUPE HD TROIS S
  • Un tenon est l’extrémité conique de la lime qui peut être utilisée pour tenir la lime ou l’insérer dans une poignée en option. Les limes à double coupe sont composées de deux ensembles de dents qui se croisent à des angles opposés. Ils sont utilisés pour le retrait de matières lourdes.; Les limes de deuxième coupe ont une grosseur moyenne. Ils sont utilisés pour les travaux de lissage et de finition intermédiaires; les limes triangulaires sont utilisées pour nettoyer les coins et le matériau de limage avec des angles inférieurs à 90 degrés. Les limes triangulaires sont coniques jusqu’au point.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté