Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cadran2
- Diamètre de la face2.0000 po
- Taille du filetage1/4
Détails
- Précision3-2-3 %
- Tube de BourdonBronze
- Matériau du boîtierABS
- CouleurNoir
- ConnexionAbaissement
- Type de compositionAnalogique
- Plages d’affichage0-100
- Type de jaugeManomètre
- Rempli de liquideNon
- PSI maximum100
- PSI minimum0
- Plages de mesure de la balance0-100
- Pièces en contact avec le produitLaiton
Aperçu
- Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.