Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cadran1-1/2
- Diamètre de la face1.5000 po
- Taille du filetage1/8
Détails
- Précision3-2-3 %
- Tube de BourdonBronze
- Matériau du boîtierABS
- CouleurNoir
- ConnexionAbaissement
- Type de compositionAnalogique
- Plages d’affichage0-160
- Type de jaugeManomètre
- Rempli de liquideNon
- PSI maximum160
- PSI minimum0
- Plages de mesure de la balance0-160
- Pièces en contact avec le produitLaiton
Aperçu
- Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.