Motion
70671177
Cadran de 1-1/2 po, filetage 1/8 , plage de 0-30 , montage de connexion inférieure du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11758805
N° MFR70671177
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadran de 1-1/2 po, filetage 1/8 , plage de 0-30 , montage de connexion inférieure du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11758805
N° MFR70671177
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    1-1/2
  • Taille du filetage
    1/8

Détails

  • Précision
    3-2-3 %
  • Tube de Bourdon
    Bronze
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Connexion
    Abaissement
  • Type de composition
    Analogique
  • Plages d’affichage
    0-30
  • Rempli de liquide
    Oui
  • PSI maximum
    30
  • PSI minimum
    0
  • Plages de mesure de la balance
    0-30
  • Type de liquide de remplissage
    Glycérine et eau
  • Pièces en contact avec le produit
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
70671177 70671177 1.5 po SS 30PSI 1/8NPT L
  • Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon