Motion
70671201
Cadran de 1-1/2 po, filetage de 1/8 , plage de 30-0-30 balance, montage sur connexion inférieure du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11758808
N° MFR70671201
Prix49.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadran de 1-1/2 po, filetage de 1/8 , plage de 30-0-30 balance, montage sur connexion inférieure du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11758808
N° MFR70671201

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix49.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    1-1/2
  • Taille du filetage
    1/8

Détails

  • Précision
    3-2-3 %
  • Tube de Bourdon
    Bronze
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Connexion
    Abaissement
  • Type de composition
    Analogique
  • Plages d’affichage
    30-0-30
  • Rempli de liquide
    Oui
  • PSI maximum
    30
  • Hg minimum
    -30
  • Plages de mesure de la balance
    30-0-30
  • Type de liquide de remplissage
    Glycérine et eau
  • Pièces en contact avec le produit
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
70671201 70671201 1.5 po SS 30 po/0/30 1/8NPT
  • Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon