Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cadran3-1/2
- Taille du filetage1/4
Détails
- Précision3-2-3 %
- Tube de BourdonBronze
- Matériau du boîtierABS
- CouleurNoir
- ConnexionAbaissement
- Type de compositionAnalogique
- Plages d’affichage0-200
- Rempli de liquideNon
- PSI maximum200
- PSI minimum0
- Plages de mesure de la balance0-200
- Pièces en contact avec le produitLaiton
Aperçu
- Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.