Motion
70671870
Cadran de 4 po, filetage 1/4 , plage de 30-0 , montage de connexion inférieure du manomètre, précision jusqu’à 0.01 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11758873
N° MFR70671870
Prix107.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadran de 4 po, filetage 1/4 , plage de 30-0 , montage de connexion inférieure du manomètre, précision jusqu’à 0.01 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11758873
N° MFR70671870

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix107.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    4
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Précision
    1 %
  • Tube de Bourdon
    SS
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Connexion
    Abaissement
  • Type de composition
    Analogique
  • Plages d’affichage
    30-0
  • Rempli de liquide
    Non
  • Hg maximum
    0
  • Hg minimum
    -30
  • Plages de mesure de la balance
    30-0
  • Pièces en contact avec le produit
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
70671870 70671870 4 po 30 po HG/O 1/4NPT LWR
  • Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif