Motion
70671979
Cadran de 2-1/2 po, filetage de 1/4 , plage d’échelle de 30-0 , montage de connexion au centre arrière du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de l’échelle
N° D’ARTICLE MI11758881
N° MFR70671979
Prix40.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadran de 2-1/2 po, filetage de 1/4 , plage d’échelle de 30-0 , montage de connexion au centre arrière du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de l’échelle
N° D’ARTICLE MI11758881
N° MFR70671979

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    2-1/2
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Précision
    3-2-3 %
  • Tube de Bourdon
    SS
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Connexion
    Centre arrière
  • Type de composition
    Analogique
  • Plages d’affichage
    30-0
  • Rempli de liquide
    Non
  • Hg maximum
    0
  • Hg minimum
    -30
  • Plages de mesure de la balance
    30-0
  • Pièces en contact avec le produit
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
70671979 70671979 2.5 po 30 po HG/O 1/4NPT BA
  • Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon