Motion
70672027
Cadran de 2-1/2 po, filetage 1/4 , plage de 0-100 , montage de connexion inférieure du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11758886
N° MFR70672027
Prix51.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadran de 2-1/2 po, filetage 1/4 , plage de 0-100 , montage de connexion inférieure du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11758886
N° MFR70672027

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix51.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    2-1/2
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Précision
    3-2-3 %
  • Tube de Bourdon
    SS
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Connexion
    Abaissement
  • Type de composition
    Analogique
  • Plages d’affichage
    0-100
  • Rempli de liquide
    Non
  • PSI maximum
    100
  • PSI minimum
    0
  • Plages de mesure de la balance
    0-100
  • Pièces en contact avec le produit
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
70672027 70672027 2.5 po 100PSI 1/4NPT LWR
  • Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon