Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cadran2-1/2
- Taille du filetage1/4
Détails
- Précision3-2-3 %
- Tube de BourdonBronze
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- ConnexionCentre arrière
- Type de compositionAnalogique
- Plages d’affichage30-0-30
- Rempli de liquideNon
- PSI maximum30
- Hg minimum-30
- Plages de mesure de la balance30-0-30
- Pièces en contact avec le produitLaiton
Aperçu
Description du fabricant
70672167 70672167 2.5 po SS 30 po/0/30 1/4NPT
- Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.