Motion
70672217
Cadran de 2-1/2 po, filetage 1/4 , plage de 0-60 , montage de connexion inférieure du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11758903
N° MFR70672217
Prix48.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadran de 2-1/2 po, filetage 1/4 , plage de 0-60 , montage de connexion inférieure du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11758903
N° MFR70672217

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    2-1/2
  • Diamètre de la face
    2.5000 po
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Précision
    3-2-3 %
  • Tube de Bourdon
    Bronze
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Connexion
    Abaissement
  • Type de composition
    Analogique
  • Plages d’affichage
    0-60
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Rempli de liquide
    Non
  • PSI maximum
    60
  • PSI minimum
    0
  • Plages de mesure de la balance
    0-60
  • Pièces en contact avec le produit
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
70672217 70672217 2.5"SS 60PSI 1/4NPT LO
  • Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.