Motion
70672258
Cadran de 2-1/2 po, filetage de 1/4 , plage de 30-0-30 balance, montage sur connexion inférieure du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11758907
N° MFR70672258
Prix29.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadran de 2-1/2 po, filetage de 1/4 , plage de 30-0-30 balance, montage sur connexion inférieure du manomètre, précision jusqu’à 3-2-3 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11758907
N° MFR70672258

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    2-1/2
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Précision
    3-2-3 %
  • Tube de Bourdon
    Bronze
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Connexion
    Abaissement
  • Type de composition
    Analogique
  • Plages d’affichage
    30-0-30
  • Rempli de liquide
    Non
  • PSI maximum
    30
  • Hg minimum
    -30
  • Plages de mesure de la balance
    30-0-30
  • Pièces en contact avec le produit
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
70672258 70672258 2.5 po SS 30 po/0/30 1/4NPT
  • Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.