Motion
70672266
Cadran de 4 po, filetage 1/4 , plage de 0-5,000 , montage de connexion inférieure du manomètre, précision jusqu’à 0.01 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11758908
N° MFR70672266
Prix148.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadran de 4 po, filetage 1/4 , plage de 0-5,000 , montage de connexion inférieure du manomètre, précision jusqu’à 0.01 % de la balance
N° D’ARTICLE MI11758908
N° MFR70672266

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix148.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cadran
    4
  • Taille du filetage
    1/4

Détails

  • Précision
    1 %
  • Tube de Bourdon
    SS
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Connexion
    Abaissement
  • Type de composition
    Analogique
  • Plages d’affichage
    0-5000
  • Rempli de liquide
    Oui
  • PSI maximum
    5,000
  • PSI minimum
    0
  • Plages de mesure de la balance
    0-5000
  • Type de liquide de remplissage
    Glycérine et eau
  • Pièces en contact avec le produit
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
70672266 70672266 4" LF 5000PSI 1/4NPT L
  • Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.