Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cadran4
- Diamètre de la face4.0000 po
- Taille du filetage1/4
Détails
- Précision1 %
- Tube de BourdonSS
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- ConnexionAbaissement
- Type de compositionAnalogique
- Plages d’affichage30-0-30
- Type de jaugeManomètre
- Rempli de liquideOui
- PSI maximum30
- Hg minimum-30
- Plages de mesure de la balance30-0-30
- Type de liquide de remplissageGlycérine et eau
- Pièces en contact avec le produitAcier inoxydable
Aperçu
- Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.