Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cadran2-1/2
- Taille du filetage1/4
Détails
- Précision3-2-3 %
- Tube de BourdonSS
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- ConnexionCentre arrière
- Type de compositionAnalogique
- Plages d’affichage0-3000
- Rempli de liquideOui
- PSI maximum3,000
- PSI minimum0
- Plages de mesure de la balance0-3000
- Type de liquide de remplissageGlycérine et eau
- Pièces en contact avec le produitAcier inoxydable
Aperçu
- Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.