Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cadran4
- Taille du filetage1/4
Détails
- Précision1 %
- Tube de BourdonSS
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- ConnexionAbaissement
- Type de compositionAnalogique
- Plages d’affichage0-30
- Rempli de liquideNon
- PSI maximum30
- PSI minimum0
- Plages de mesure de la balance0-30
- Pièces en contact avec le produitAcier inoxydable
Aperçu
- Les cadrans analogiques ressemblent à un cadran d’horloge, avec une aiguille pour indiquer la pression.