Motion
74038712
Brosse de roue - 2.5000 po Diam, 3/8 po de largeur, 20,000
N° D’ARTICLE MI11760111
N° MFR74038712
Price 14.08 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 2.5000 po Diam, 3/8 po de largeur, 20,000
N° D’ARTICLE MI11760111
N° MFR74038712

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 14.08 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    2.5000 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Diamètre du filament
    0.0140 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    0.0100-0.0199
  • Diamètre extérieur
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po

Details

  • Matériau de la soie
    Laiton
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Roue
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Laiton
  • Rpm max.
    20,000
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Type de fil
    sertie

Aperçu

Description du fabricant
74038712 74038712 2-1/2X3/8X.014 LAITON 1
  • Le laiton est plus doux que l’acier et l’acier inoxydable et ne rayera pas les surfaces plus dures
  • Il ne générera pas d’étincelles lors du brossage des surfaces métalliques et fonctionne mieux sur le cuivre et le laiton
  • Les brosses serties offrent une résistance supplémentaire par rapport aux brosses droites et sont couramment utilisées là où l’impact d’une brosse nouée modifierait la surface de travail.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté