Motion
74050451
1/4-20 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 6 po de longueur; Complètement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11760154
N° MFR74050451
Prix3.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 6 po de longueur; Complètement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 7/16 po
N° D’ARTICLE MI11760154
N° MFR74050451

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/16 po
  • Longueur
    6 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74050451 74050451 1/4-20X6 18-8 SS COMPLET
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.