Motion
74050592
5/16-24 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 5/8 po de longueur; Entièrement filetée, acier inoxydable de qualité 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11760167
N° MFR74050592
Prix0.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-24 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 5/8 po de longueur; Entièrement filetée, acier inoxydable de qualité 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11760167
N° MFR74050592

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    5/8 po
  • Taille du filetage
    5/16-24 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74050592 74050592 5/16-24X5/8 18-8SS FUL
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.