Motion
74050659
5/16-24 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2 po de longueur; Entièrement filetée, acier inoxydable de qualité 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11760172
N° MFR74050659
Price$1.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-24 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2 po de longueur; Entièrement filetée, acier inoxydable de qualité 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11760172
N° MFR74050659

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1.98/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    2 po
  • Taille du filetage
    5/16-24 po

Details

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74050659 74050659 5/16-24X2 18-8SS COMPLET
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté