Motion
74050774
3/8-16 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 8 po de longueur; Complètement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11760183
N° MFR74050774
Prix0.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3/8-16 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 8 po de longueur; Complètement filetée, Grade 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, Hex de 9/16 po
N° D’ARTICLE MI11760183
N° MFR74050774

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    9/16 po
  • Longueur
    8 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74050774 74050774 3/8-16X8 18-8SS T COMPLET
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.