Motion
74051046
1/2-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2 po de longueur; Entièrement filetée, acier inoxydable de qualité 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11760210
N° MFR74051046
Prix3.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/2-20 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 2 po de longueur; Entièrement filetée, acier inoxydable de qualité 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11760210
N° MFR74051046

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    3/4 po
  • Longueur
    2 po
  • Taille du filetage
    1/2-20 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74051046 74051046 1/2-20X2 18-8SS T COMPLET
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon