Motion
74051186
5/8-18 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-3/4 po de longueur; Entièrement filetée, acier inoxydable de qualité 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11760222
N° MFR74051186
Prix6.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/8-18 UNF, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 1-3/4 po de longueur; Entièrement filetée, acier inoxydable de qualité 18-8 , sans revêtement, hexagonale de 15/16 po
N° D’ARTICLE MI11760222
N° MFR74051186

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    15/16 po
  • Longueur
    1-3/4 po
  • Taille du filetage
    5/8-18 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF
  • Filetage
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74051186 74051186 5/8-18X1-3/4 18-8SS FU
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.