Motion
74051434
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 10-24 UNC; acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, longueur 3-1/2 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11760245
N° MFR74051434
Prix6.88 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale n° 10-24 UNC; acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, longueur 3-1/2 po sous la tête
N° D’ARTICLE MI11760245
N° MFR74051434

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix6.88 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    9/64in
  • Longueur  
    4 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M16x2.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
CCS 74051434 74051434 10-24X3-1/2 18-8SS
  • Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.