Motion
74051772
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 3/8-24 UNF, acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, longueur sous la tête 4 po
N° D’ARTICLE MI11760278
N° MFR74051772
Prix11.78 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 3/8-24 UNF, acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, longueur sous la tête 4 po
N° D’ARTICLE MI11760278
N° MFR74051772

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.78 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/4in
  • Longueur  
    4-1/2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M6x1.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
74051772 74051772 3/8-24X4 18-8SS DOUILLES
  • Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.