Motion
74052150
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 1-1/4 - 7 UNC; acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, longueur sous la tête 6 po
N° D’ARTICLE MI11760314
N° MFR74052150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale 1-1/4 - 7 UNC; acier inoxydable 18-8 , sans revêtement, longueur sous la tête 6 po
N° D’ARTICLE MI11760314
N° MFR74052150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/4in
  • Longueur  
    5/16 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M6x1.00 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
74052150 74052150 1-1/4 -7X6 18-8SS CHAUSSETTES
  • Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.