Motion
74052846
5/16-18 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 8 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11760328
N° MFR74052846
Prix12.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-18 UNC, Vis d’assemblage à tête hexagonale sous la tête de 8 po de longueur; partiellement filetée, acier inoxydable grade 18-8 , sans revêtement, hexagonale 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11760328
N° MFR74052846

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    8 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    18-8
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
74052846 74052846 5/16-18X8 18-8SS PARTIEI
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.