Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale3/4 po
- Longueur4-1/4 po
- Taille du filetage1/2-13 po
Details
- RevêtementSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel18-8
- Norme de filetageUNC
- FiletagePartiellement fileté
Aperçu
Description du fabricant
74053133 74053133 1/2-13X4-1/4 18-8SS PA
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur. Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.