Spécifications
Dimensions
- Longueur totale4-1/32 po
- SurdimensionnéNon
- Diamètre de la tige0.5420 po
- Longueur du filetage1-13/16 po
- Taille du filetageM18x1.50 mm
Détails
- ChambreFiche
- Revêtement de finitionLumineux
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de cannelures4
- Type de taraudTaraud manuel standard
- Direction du filetageMain droite
- Limite de filetage/ajustementD6
- Norme de filetageFine métrique
- À travers le liquide de refroidissementLiquide de refroidissement sans passage
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique.L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.Les chanfreins de raccord sont les chanfreins les plus couramment utilisés et sont conçus pour passer efficacement dans les trous et les trous borgnes. Ils ont de 3 à 5 filetages.