Motion
75101881
N° 2-56 UNC, OAL 5/8 po, vis de fixation à pointe coupelle de qualité acier inoxydable A2 Austenitic, clé 0.035 po
N° D’ARTICLE MI11760998
N° MFR75101881
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° 2-56 UNC, OAL 5/8 po, vis de fixation à pointe coupelle de qualité acier inoxydable A2 Austenitic, clé 0.035 po
N° D’ARTICLE MI11760998
N° MFR75101881
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    0.0350 po
  • Longueur
    5/8 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    No 2-56 dans

Details

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F880
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    Grade austénitique A2
  • Type de point
    Gobelet
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
75101881 75101881 2-56 X 5/8 EN ACIER INOXYDABLE
  • Les pointes de coupelle ont une encoche en forme de coupelle à l’extrémité de la pointe conique de la vis de fixation
  • La coupelle interne adhère aux surfaces, résiste à la déformation et réduit le stress
  • Les points de coupe fonctionnent bien avec des matériaux souples qui ne peuvent pas supporter un couple élevé
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif