Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur maximal1.0240 po
- Diamètre extérieur maximal1.6560 po
- Diamètre intérieur minimum1.0030 po
- Taille de la vis1
- Épaisseur0.2500 po
Détails
- Revêtement de finitionDichromate jaune de zinc
- MatérielAcier à ressort
- Spécifications militairesNe répond pas aux spécifications militaires
Aperçu
- L’acier à ressort est un acier au carbone à faible teneur en alliage avec une très grande résistance au rendement.