Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre6.0000 po à 6 po
- Extérieur Diamètre6.1880 po à 6-3/16 po
- Épaisseur3/32 po
Détails
- Forme de la section transversaleRonde
- Numéro du tiret163
- Duromètre sur la rive65 - 75
- MatérielBuna-N
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
Description du fabricant
75748657 75748657 -163 25/PAQUET BUNA 70 ORI
- Le Buna-N, également connu sous le nom de caoutchouc nitrile (NBR), est fait d’un caoutchouc synthétique aux propriétés antimicrobiennes qui résiste aux produits chimiques, aux huiles, aux solvants, aux graisses et aux fluides à base de pétrole. Il est résistant aux abrasions, coupures, perforations, entailles et accrocs.
- Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.