Motion
78001799
Duromètre 80, 25 à 450°F Alfas de 1/16 po d’épaisseur est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.
N° D’ARTICLE MI11762829
N° MFR78001799
Prix42.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Duromètre 80, 25 à 450°F Alfas de 1/16 po d’épaisseur est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.
N° D’ARTICLE MI11762829
N° MFR78001799

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.5000 po - 12.42 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po - 15.88 mm
  • Épaisseur
    0.0700 po - 1/16 po - 1.78 mm

Détails

  • Numéro du tiret
    014
  • Duromètre
    80
  • Matériel
    Aflas
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
78001799 78001799 AS568A-014 25/PQT AFLAS
  • Alfas est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif