Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter0.8750 in - 22.00 mm
- Outside Diameter1.0000 in - 25.40 mm
- Épaisseur0.0700 po - 1/16 po - 1.78 mm
Details
- Numéro du tiret020
- Duromètre80
- MatérielAflas
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
Description du fabricant
78001856 78001856 AS568A-020 10/PQT AFLAS
- Alfas est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.