Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.9380 po - 23.52 mm
- Extérieur Diamètre1.0630 po - 27.00 mm
- Épaisseur0.0700 po - 1/16 po - 1.78 mm
Détails
- Numéro du tiret021
- Duromètre80
- MatérielAflas
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Alfas est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.