Motion
78002060
Duromètre 80, 25 à 450°F Alfas de 3/32 po d’épaisseur est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.
N° D’ARTICLE MI11762856
N° MFR78002060
Prix36.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Duromètre 80, 25 à 450°F Alfas de 3/32 po d’épaisseur est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.
N° D’ARTICLE MI11762856
N° MFR78002060

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix36.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.4380 po - 10.77 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.6250 po - 15.87 mm
  • Épaisseur
    0.1030 po - 3/32 po - 2.62 mm

Détails

  • Numéro du tiret
    111
  • Duromètre
    80
  • Matériel
    Aflas
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
78002060 78002060 AS568A-111 15/PQT AFLAS
  • Alfas est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.