Spécifications
Dimensions
- Intérieur Diamètre0.8750 po - 21.89 mm
- Extérieur Diamètre1.0630 po - 27.00 mm
- Épaisseur0.1030 po - 3/32 po - 2.62 mm
Détails
- Numéro du tiret118
- Duromètre80
- MatérielAflas
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
- Alfas est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.