Spécifications
Dimensions
- Inside Diameter0.6250 in - 15.47 mm
- Outside Diameter0.8750 in - 22.23 mm
- Épaisseur0.1390 po - 1/8 po - 3.53 mm
Details
- Numéro du tiret208
- Duromètre80
- MatérielAflas
- Type de produitJoints toriques
Aperçu
Description du fabricant
78002441 78002441 AS568A-208 10/PQT AFLAS
- Alfas est un copolymère présentant une combinaison de propriétés de résistance à haute température, chimique et électrique. Il a une meilleure résistance à la base et à la vapeur que Viton et est recommandé pour une utilisation contre les huiles et les lubrifiants, les fluides hydrauliques et de frein, les fluides de transmission, les inhibiteurs de corrosion et une variété d’autres produits chimiques.